カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • CKD(10)
  • Festo(29)
  • KITO(キトー)(485)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(44)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • TOA(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • コガネイ(58)
  • スーパー工業(7)
  • ダイヤトレンド(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • 三和製作所(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • 富士電機(6)
  • 岩田製作所(6)
  • 水本機械製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-03m2l」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ロングメイルエルボ

    千代田通商
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状ロングメイルエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白

    千代田通商
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状ロングメイルエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ロングメイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集