カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,660)
  • MAZDA(マツダ)(469)
  • BIGM(丸山製作所)(273)
  • オカムラ(岡村製作所)(208)
  • MURATA(村田製作所)(183)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(104)
  • PMC(84)
  • ホンダ(79)
  • 長野計器(72)
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • THK(63)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
  • 高島計器(53)
  • omron(オムロン)(47)
  • シグマ光機(47)
  • CKD(36)
  • イトーキ(36)
  • エレコム(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D1R」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商

    ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
    用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    649税込714
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632アズワン品番67-2353-93
  • ボールバルブBML 千代田通商

    ボールバルブBML

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • ボールバルブBM 千代田通商

    ボールバルブBM

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
    用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
  • ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ 千代田通商

    ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ

    千代田通商
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。PBT樹脂を採用しています。各種エア配管用。