千代田通商
ボールバルブBM
流体の流れをストレートで圧力損失低減です。
オネジ部ネジシール加工です。
取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。
型式をレーザーマーキングです。
黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
用途
各種配管の開閉に。
材質
本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
MAX 0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
気密試験圧力(MPa)
0.59
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591796
BM-3M-G3F
818-7264
R3/8×G3/8
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591875
BM-2M-G2F
818-7263
R1/4×G1/4
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592505
BM-1M-G1F
818-7262
R1/8×G1/8
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材