カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(273)
- オカムラ(岡村製作所)(208)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(103)
- PMC(83)
- THK(63)
- ODELIC(オーデリック)(61)
- 高島計器(53)
- omron(オムロン)(46)
- ダイヤトレンド(32)
- SWAGE-LINE(30)
- CKD(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- イノック(24)
- ATEN(23)
- AFAM(アファム)(21)
- ミヤコ(19)
- ALBA(アルバ)(19)
- アイエス工業所(19)
- NACHI(不二越)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「D1R」の検索結果
特価

フジダブルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から11日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジシングルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥649~税込¥714~1個翌々日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状シングルバンジョー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジトリプルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から11日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジダブルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥879~税込¥967~1個翌々日出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブBML
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59
ボールバルブBM
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷流体の流れをストレートで圧力損失低減です。オネジ部ネジシール加工です。取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。型式をレーザーマーキングです。黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。用途各種配管の開閉に。材質本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR使用温度範囲(℃)-10~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)MAX 0.98RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)1.96気密試験圧力(MPa)0.59