カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(3,425)
  • CKD(848)
  • オカムラ(岡村製作所)(666)
  • メディアカバーマーケット(608)
  • エスコ(586)
  • イスカル(569)
  • コガネイ(539)
  • omron(オムロン)(419)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(383)
  • ホンダ(379)
  • ODELIC(オーデリック)(354)
  • Puig (プーチ)(344)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(341)
  • NAKANO(332)
  • (311)
  • タンガロイ(304)
  • サンドビック(289)
  • IDEC(和泉電気)(284)
  • TRUSCO(274)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリージョイント2 2WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/2千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)356.4トラスコ品番808-3299
フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/2千代田通商
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)579.6トラスコ品番808-3556
フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/2千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)690.4トラスコ品番808-3631
フリージョイント2 3WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/2千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)119寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)105寸法F(mm)40寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)464.6トラスコ品番808-3431
CHSカップリングニップル R1/2 千代田通商CHSカップリングニップル R1/2千代田通商
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番158-4081RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm千代田通商
9,998税込10,998
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
メガフロー手動パージタイプ R1/2 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/2千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/2寸法A(mm)92.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)84.2寸法R(mm)40.5質量(g)282トラスコ品番808-2401
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm千代田通商
18,980税込20,878
1巻(20m)
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えますワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガエルフレックスチューブ 千代田通商メガエルフレックスチューブ千代田通商
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に使用流体圧縮空気、工業用水、真空最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2 千代田通商スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2千代田通商
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ALEチューブ 8mm/20m巻 千代田通商ALEチューブ 8mm/20m巻千代田通商
16,980税込18,678
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)10.2材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm千代田通商
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷から4日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
ALEチューブ 6mm/20m巻 千代田通商ALEチューブ 6mm/20m巻千代田通商
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
ALEチューブ 10mm/20m巻 千代田通商ALEチューブ 10mm/20m巻千代田通商
17,980税込19,778
1巻(20m)
当日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)12.2材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m千代田通商
4,298税込4,728
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4120質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1巻(20m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4118質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ALEチューブ 12mm/20m巻 千代田通商ALEチューブ 12mm/20m巻千代田通商
19,980税込21,978
1巻(20m)
翌々日出荷
外径(Φmm)14.2材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m千代田通商
8,999税込9,899
1個
翌々日出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4103材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)8mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)8mm/20m千代田通商
6,999税込7,699
1巻(20m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4132質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
CTPカバーチューブ 10mm/20m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 10mm/20m巻千代田通商
13,980税込15,378
1巻(20m)
3日以内出荷から5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)12材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/20m巻千代田通商
7,998税込8,798
1巻(20m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
CTPカバーチューブ 8mm/20m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/20m巻千代田通商
11,980税込13,178
1巻(20m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
CTPカバーチューブ 12mm/20m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 12mm/20m巻千代田通商
19,980税込21,978
1巻(20m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
メガタッチチューブ 4mmX20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 赤千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/8千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)138.4トラスコ品番808-3296
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
メガタッチチューブ 12mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 12mm/20m 赤千代田通商
6,698税込7,368
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4514材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 赤千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-4465材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m 赤千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4532材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R3/8千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)85寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)71寸法F(mm)40寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3298
メガタッチチューブ 10mm/20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 10mm/20m 赤千代田通商
4,598税込5,058
1巻(20m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4502材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/8千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
関連キーワード
r20特集