カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • SMC(298)
  • MAZDA(マツダ)(200)
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • CKD(96)
  • シグマ光機(63)
  • UNION(ユニオン)(55)
  • エスコ(39)
  • SIEMENS(31)
  • ParkerTAIYO(30)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • ホンダ(24)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(21)
  • 冨士灯器(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • VISHAY(15)
  • マサル工業(13)
  • TRUSCO(12)
  • ノーブランド(12)
  • 未来工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
619税込681
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商フジフィメイルバルク(金属)千代田通商
559税込615
1個
当日出荷
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)千代田通商
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1