カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • スリーピース(268)
  • ParkerTAIYO(55)
  • サーモポート(21)
  • goot(太洋電機産業)(18)
  • CKD(10)
  • ナンシン(10)
  • StarTech.com(10)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • AWJ(9)
  • KOA(6)
  • 鎌田信号機(5)
  • 日栄インテック(5)
  • イノアック(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 三商(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • PLANET Technology(4)
  • スーパーツール(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-100」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9158材質ポリウレタン質量(kg)5.7色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥88,980税込¥97,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9212材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻

    千代田通商
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9140材質ポリウレタン質量(kg)3.3色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 4mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/100m巻

    千代田通商
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1巻(100m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 千代田通商

    マルチフラットチューブ100m 4mm×10本

    千代田通商
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-8976材質ポリウレタン質量(kg)11色透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)5定格圧力(MPa)使用真空:0.1外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    耐油性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4754材質本体:ポリウレタン色ライトグリーン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)圧縮空気0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)真空圧力-100
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
exh100-10ut特集