カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(29)
  • メディアカバーマーケット(2,397)
  • ホンダ(1,529)
  • 三菱ふそう(1,073)
  • レイ・アウト(953)
  • エレコム(848)
  • RS PRO(826)
  • 三ツ星ベルト(734)
  • TRUSCO(647)
  • YAMAHA(ヤマハ)(383)
  • StarTech.com(378)
  • TP-LINK(355)
  • Panasonic(パナソニック)(303)
  • スリーピース(296)
  • NSK(日本精工)(288)
  • TPP(253)
  • 京セラ(229)
  • タンガロイ(226)
  • フェリック(221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    耐油性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4754材質本体:ポリウレタンライトグリーン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)圧縮空気0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)真空圧力-100
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)5定格圧力(MPa)使用真空:0.1外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTP 透明 TP-10Cシリーズ 千代田通商

    タッチチューブTP 透明 TP-10Cシリーズ

    千代田通商
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
    仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):100●コード番号:167-4672アズワン品番67-9186-94
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ 千代田通商

    タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
    仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):20●コード番号:167-6287アズワン品番67-9186-97
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • CTPカバーチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)12材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)8材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • CTPカバーチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)8材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • CTPカバーチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)14材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • CTPカバーチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    58,980税込64,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)10材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • CTPカバーチューブ 10mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)12材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    外径(Φmm)14材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)

    千代田通商
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
    種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    2,048税込2,253
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商

    ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    プラグを押し込むだけでセットできます。
    用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • メガタッチチューブ 8mm/20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 8mm/20m 透明

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4530使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガタッチチューブ 6mm/20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 6mm/20m 透明

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番808-3507質量(kg)2.22長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ3れん 6mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3れん 6mm/20m巻

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番808-3506質量(kg)1.14長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
  • マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻

    千代田通商
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番541-9158質量(kg)5.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    88,980税込97,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番541-9212質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    49,980税込54,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番541-9191質量(kg)6.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商

    超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1754ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7使用流体空気流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
  • マルチフラットチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    37,980税込41,778
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番808-3623質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
  • タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ

    千代田通商(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • メガタッチチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/20m巻

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m

    千代田通商
    7,999税込8,799
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • マルチフラットチューブ 4mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/100m巻

    千代田通商
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性