「冷凍庫 移動」の検索結果
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)107
外形寸法(mm)1470×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1292×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:333
消費電力(W)(50/60Hz)490/485
年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
1台(333L)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
再生材使用使用
1台(67L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)126
外形寸法(mm)1882×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1704×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:451
消費電力(W)(50/60Hz)499/495
年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
1台(451L)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100
付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応