4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェーシーエム業務用 アイススライサー
エコ商品
カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V)100 電流(A)2.8/3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445 能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg)13 付属品排水ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)133 外形寸法(mm)406×583×1888 庫内寸法(mm)310×420×1497 温度範囲(℃)-25~-20 質量(kg)86 消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz) 付属品網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品網棚3枚・鍵 質量(kg)63 外形寸法(mm)595×554×950 間口(mm)595 温度範囲(℃)‐28℃~‐24 内容積(L)70 定格入力電力290/290W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)479×340×547
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷