内蔵型SSD (2) ブランド: シリコンパワー(Silicon Power)すべて解除
外付けポータブルSSD(スティック型)MS60シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
USB 2.0の10倍の速さ、最大600MB/sの読み取り速度と最大500MB/s書き込み速度のスティック型SSD。次世代テクノロジーでデータ転送を最大限に向上し、平均以上の驚異的な速度と効率を実現。効率的なファイル管理とAES 256ビット暗号化を実現するためのSP Widgetソフトウェアを無料でダウンロードでき、パスワードでファイルを保護します。
仕様 ●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):500 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):600 MB/s 材質 アルミニウム + ゴム 寸法(mm) 71.3 x 21.3 x 10.4 色 ブルー 質量(g) 13.8 インターフェース Type-A USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換可能) 動作温度 0℃ - 70℃ 保証期間 5年限定保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間 5年 動作温度(℃) 0~70 耐久性 10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec) 最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間 5年 動作温度(℃) 0~70 耐久性 10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec) 最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6
SSD M.2 PCIe Gen3x4 シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様 ●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm) 22.0×80.0×3.5 質量(g) 約8 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイス PCIeGen3×4 各種認証 CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度 1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔 200万時間
内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power) (3件のレビュー) 当日出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応ECC技術がデータ転送時のエラーを補正S.M.A.R.T.機能に対応低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無しSLCキャッシュテクノロジー無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 寸法(mm) 80×49.5×9.4 質量(g) 25 ケーブル Micro-B (B10) to Type-A (PC/NB)