Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
オオサキカットメンオオサキメディカル(18件のレビュー)当日出荷
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029医薬品医療機器等法一般医療機器
救急セット(11点入り)オオサキメディカル当日出荷から6日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
アルウエッティ one-Eオオサキメディカル(73件のレビュー)¥779~税込¥857~
1箱(1枚×100包)ほか
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%サイズ37×80mm(2折)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
滅菌ホスピタルガーゼRSオオサキメディカル(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1箱(10枚×10袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
クリーンエプロン袖付タイプオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
オオサキ検診用ロールシーツオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
三角巾オオサキメディカル(1件のレビュー)当日出荷
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
クリーンエプロン 袖なしオオサキメディカル(10件のレビュー)当日出荷
湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
アルウエッティ one2-Eオオサキメディカル(17件のレビュー)¥899~税込¥989~
1箱(2枚×100包)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。
毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。
指定医薬部外品。
仕様指定医薬部外品成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40サイズ40×40mm(2枚入)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
救急セット(8点入)オオサキメディカル当日出荷から4日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物はまさに救急に備えた8点を厳選してあります。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容滅菌ガーゼ(10枚)×1、三角巾×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯×1、絆創膏(10枚)×1、ハサミ×1、消毒液×1、ピンセット×1
RPクロスガーゼオオサキメディカル(11件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌オオサキ舌圧子オオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーゼⅢオオサキメディカル(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌ディスポーゼⅢオオサキメディカル(6件のレビュー)当日出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキ ソフトシーネオオサキメディカル(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
PH プラスチック手袋 ソフトPFオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
SF滅菌オオサキ舌圧子こども用オオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。
小児に適した下圧子サイズです。
小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質木種別こども用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
オオサキガーゼオオサキメディカル当日出荷
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)30混率(%)綿100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキ綿球オオサキメディカル(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
医療脱脂綿を使用した綿球です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルキャップオオサキメディカル(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても幅広く使用できます。
アルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入オオサキメディカル当日出荷
エタノール80%を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに適しています。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰替用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。拭き取りに十分な手のひらサイズ(14cm×20cm)の不織布を使用しています。複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。
成分エタノール、水サイズ(cm)14×20素材レーヨン、ポリエステル商品タイプ詰替用
滅菌Yカットガーゼオオサキメディカル(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。
19081・19080は、特殊カット加工により、裁断部の乱糸が出にくくなっています。
オオサキデンタルコットンⅠ 0825 100g入オオサキメディカル6日以内出荷
ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
使い捨て食事用エプロンポケット付オオサキメディカル(9件のレビュー)当日出荷
ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりキャッチする使い捨て食事用エプロンです。
液体を通さないポリエチレン製です。
ワイドポケットとサイドガードで食べこぼしをしっかりキャッチできます。
御膳の下に敷き込みエプロンを固定するとポケットが広がるため、より効果的にキャッチできます。
首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りの隙間ができません。
色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンをつけていることが分かりにくいため、人目が気になりにくい)。
色が透明のため、嚥下状態の観察が容易です。
使い捨てタイプのため、使用後そのまま廃棄でき洗濯等の手間がありません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。オオサキPPEホルダーを使用すると壁掛ができ、置場に困りません。