絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
256件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579アズワン品番65-7257-02
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    69,980税込76,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1578アズワン品番65-7257-12
  • Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
  • LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAM(オスラム)

    LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53
  • LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 OSRAM(オスラム)

    LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色

    OSRAM(オスラム)
    57税込63
    1個
    5日以内出荷
    青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
    仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
  • ams アブソリュート形 4096 アブソリュート OSRAM(オスラム)

    ams アブソリュート形 4096 アブソリュート

    OSRAM(オスラム)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:30000rpm●出力信号タイプ:デジタル●電源電圧:3 V●コード番号:201-8318アズワン品番65-7347-53
  • フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入

    OSRAM(オスラム)
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980アズワン品番65-7248-94
  • IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 850nm 1.15W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH●コード番号:202-0467アズワン品番65-7259-10
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113アズワン品番65-7247-45
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750アズワン品番65-7240-83
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    3,098税込3,408
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6745アズワン品番65-7242-23
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    80,980税込89,078
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1585アズワン品番65-7257-09
  • 周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFNアズワン品番65-7259-20
  • 周辺光センサ 20-Pin LGA 1セット 500個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 20-Pin LGA 1セット 500個入

    OSRAM(オスラム)
    349,800税込384,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
    仕様●入数:1リール(500個入り)●標準上昇時間:0.005μs●標準降下時間:0.005μs●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●用途:ネットワーク化されたスマート照明システム●パッケージタイプ:LGA●高さ:4.5mm●長さ:4.7mm●幅:2.5mm●シリーズ:AS7225アズワン品番65-7245-08
  • 周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
    仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
  • フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
    仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7248-93
  • フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °アズワン品番65-7249-55
  • OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-85
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSLON Pure 1010 緑色 LED は、Wavelength 525 nm の中で最もコンパクトな高出力チップスケールパッケージ LED です。高性能で耐久性に優れ、長寿命です。医療用照明に使用
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:OSLON Pure 1010アズワン品番65-7236-34
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.95 V●シリーズ:OSLON Pure 1010アズワン品番65-7235-52
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-94
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-88
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors グリーンの LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属しており、一般的に 159 lm/W の発
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-05
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80アズワン品番65-7250-30
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    82,980税込91,278
    1セット(600個)
    7日以内出荷
  • Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333アズワン品番65-7249-47
  • Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 Vアズワン品番65-7240-92
  • Opto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-32
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    81,980税込90,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7249-03
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050アズワン品番65-7247-85
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    73,980税込81,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-24
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat Sアズワン品番65-7246-45
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    219,800税込241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat Sアズワン品番65-7246-80
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-66
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-71