絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
256件中 241256
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V OSRAM(オスラム)

    HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V

    OSRAM(オスラム)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
  • オスラム テープライト電源 調光対応 OSRAM(オスラム)

    オスラム テープライト電源 調光対応

    OSRAM(オスラム)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。周波数(Hz)50-60規格PSEマーク:取得済定格電圧(V)AC100-242出力電圧(V)24防水性IP66&67調光方式PMM調光動作温度範囲(℃)-40~50エコロジー商品省エネ
  • 直管ランプ OSRAM(オスラム)

    直管ランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    36,980税込40,678
    1箱(1個)
    8日以内出荷
    口金E40電球の種類HIDランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    8日以内出荷
  • IP54 IP20 Jumper Flex and Flex Protect OSRAM(オスラム)

    IP54 IP20 Jumper Flex and Flex Protect

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED取り付け用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Osram LEDケーブル OSRAM(オスラム)

    Osram LEDケーブル

    OSRAM(オスラム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Osram 7511 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 7511 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Osram 6429 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 6429 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯定格電圧(V)24光源色クリアRoHS指令(10物質対応)対応ワット数10W電球サイズT3.25
  • Osram 5627 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 5627 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Osram 3930 自動車用白熱ランプ OSRAM(オスラム)

    Osram 3930 自動車用白熱ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    消費電力(W)4口金BA9sRoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)24
  • ハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250W OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250W

    OSRAM(オスラム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)250定格電圧(V)24口金GX5.3外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-06平均寿命(時間)50
  • 直管LEDランプ 20W相当 電球色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 20W相当 電球色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管20W相当消費電力(W)7定格電圧(V)100-242口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)990エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W相当 電球色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 電球色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20W相当 昼光色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 20W相当 昼光色

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当材質ガラス消費電力(W)7口金G13定格入力電圧(V)100-242色温度6500K(昼光色)寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ