絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム)

    防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当)

    OSRAM(オスラム)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに
    仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) OSRAM(オスラム)

    一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)

    OSRAM(オスラム)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W相当 昼光色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 昼光色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
  • OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入 OSRAM(オスラム)

    OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入

    OSRAM(オスラム)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:4.7mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7241-09エコロジー商品省エネ
  • コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)7口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)400
  • コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
  • コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷
    口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    口金G12定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    9,980税込10,978
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • LEDランプ OSRAM(オスラム)

    LEDランプ

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)5200
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)2000
  • ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り) OSRAM(オスラム)

    ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)

    OSRAM(オスラム)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    消費電力(W)32.5本体寸法(mm)W230×65
  • ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り) OSRAM(オスラム)

    ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    消費電力(W)12.5本体寸法(mm)W160×65
  • 直管LEDランプ 40W相当 白色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 白色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20W相当 白色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 20W相当 白色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ
  • HCI-TC70W/830/WDL/PB/N OSRAM(オスラム)

    HCI-TC70W/830/WDL/PB/N

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
    消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
  • ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    4,398税込4,838
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392アズワン品番65-7233-39
  • PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
    仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
  • OSCONIQ E 2835 SMT White LED 5700K 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    OSCONIQ E 2835 SMT White LED 5700K 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821アズワン品番65-7235-33
  • Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699アズワン品番65-7238-08
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188アズワン品番65-7247-54
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173アズワン品番65-7241-13
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:210-6843アズワン品番65-7243-66
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    109,800税込120,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1587アズワン品番65-7256-95
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959アズワン品番65-7250-38
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    32,980税込36,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196アズワン品番65-7241-68
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100アズワン品番65-7241-08
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048アズワン品番65-7239-14
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73