PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °
アズワン品番65-7248-93
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °
アズワン品番65-7249-48
1袋(1000個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。
7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。
発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等
消費電力(W)7
光束(Lm)380
コネクタUG5.3(MR16相当)
芯数2
電源電圧(V)AC12/DC12
発光色電球
寸法(幅W×長さL)(mm)50×50
色温度(K)2700
輝度1100cd
寿命【発光】30000h
電球の種類LED
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV
アズワン品番65-7247-50
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)4.5
口金GU5.3
色温度(K)2700
ランプ寿命1500時間
定格光束(Lm)380
電球の種類LED
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電圧(V)12
消費電力(W)100
口金GY6.35
色温度(K)3300
ランプ寿命2000時間
定格光束(Lm)2800
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)7.8
口金GU5.3
色温度(K)4000
ランプ寿命15000時間
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金G6.35
色温度(K)3350
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)1600
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Osram スルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ。OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収納されています。このシリーズの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトル一致する製品です。
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs
アズワン品番65-7255-35
1袋(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat S
アズワン品番65-7246-45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向
アズワン品番65-7246-56
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:915nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:25°●パラレルビーム発散FWHM:9°●最大動作電流:40A●寸法:5.8 Dia. x 4.6mm●高さ:4.6mm●直径:5.8mm●最大供給電圧:5.3V
アズワン品番65-7228-82
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)36
口金2G11
色温度(K)6500
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2755
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)11
口金G23
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)900
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)24
消費電力(W)150
口金GY6.35
色温度(K)3450
ランプ寿命300時間
定格光束(Lm)5000
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電圧(V)230
消費電力(W)25
口金G9
色温度(K)2700
ランプ寿命2000時間
定格光束(Lm)260
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
消費電力(W)150
口金RX7s-24
ランプ電圧(V)96
色温度(K)3000
ランプ寿命12000時間
定格光束(Lm)15000
電球の種類HIDランプ
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)58
口金G13
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)30
口金G6.35
色温度(K)3300
ランプ寿命50時間
定格光束(Lm)750
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)12
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)1400
電球の種類LED
1箱(4個)
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)8000
電球の種類LED
1箱(5個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
電圧(V)15
消費電力(W)150
口金GZ6.35
色温度(K)3000
ランプ寿命50時間
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消費電力(W)4
口金BA9s
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)24
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603
アズワン品番65-7236-10
1セット(4000個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ。Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536
アズワン品番65-7248-54
1袋(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110
アズワン品番65-7257-72
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571
アズワン品番65-7247-65
1セット(1500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783
アズワン品番65-7242-18
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681
アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137
アズワン品番65-7228-85
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993
アズワン品番65-7258-58
1セット(4000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834
アズワン品番65-7229-53
1袋(2個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2116
アズワン品番65-7247-55
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6764
アズワン品番65-7242-84
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750
アズワン品番65-7240-83
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ