- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ツインバード
- 3ページ目
3ページ目: ツインバードのすべての商品
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
大きめのメガネでも入るゆとりサイズ
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付
便利なワンプッシュオープンふた
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数)
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)約225×155×145
色ホワイト
質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様●スチーム噴出口:12 個●スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
電源(V)AC 100 50-60 Hz
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面】60 × 130( 約 58 cm2 )
温度(℃)【かけ面】高:約 190 / 中:約 150 / 低:約 100
容量(g)噴出:0.4 /回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 335 × 80 × 98 / スタンドセット時:約 350 × 92 × 130
電源コード(m)約 2.5
製品質量(g)約 630 ( 製品のみ ) / 870 ( 付属品含む )
表面セラミック塗装
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)約1.8
電源(V)AC10050-60Hz
消費電力(W)500
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050
電源コード(m)約5.0
集塵方式サイクロン式
運転音78dB以下
吸引力(W)100
集じん量(L)約0.5
家計にやさしい、高い省エネ性能を持つ冷凍冷蔵庫です。自炊をする一人暮らしの方にも十分な容量で、引き出し式の冷凍庫は整理がしやすく、必要な食材を見つけやすい設計です。シンプルなデザインで、忙しい毎日をサポートする冷蔵庫です。
付属品製氷皿
質量(kg)42
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
定格消費電力(W)電熱装置:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×610×1465
電源コード(m)約1.8
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)240
省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)
定格内容積(L)178
定格消費電流(A)圧縮機:1.8
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。
付属品天板
質量(kg)12.6
出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当
定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz
温度(℃)【オーブン】40 / 100~200
定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282
センサー赤外線センサー / 温度センサー
電源コード1.4m
モードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品
高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )
庫内寸法(mm)278×284×180
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4
省エネ基準達成率(%)1.01
エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板
質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )
色ブラック
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225
電源コード(m)約 1.4
庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90
タイマー約 15 分
ラック寸法(mm)約 280 × 240
出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)4.7
色ホワイト
消費電力(W)19
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節7段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(自動)100°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
寸法(mm)280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)
風向水平~垂直(5段階切替)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )
色ホワイト
質量(g)約610、約900(付属品含)
消費電力(W)2.2
スイッチスライド式
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.2
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )
集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約8
充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。
クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)40
色ホワイト
間口(mm)525
電源(V)AC100 (50/60Hz 共用)
温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9
定格消費電力(W)電熱装置 : 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220
電源コード(m)2.2
冷却方式Fan式
年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)108
定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >)
定格消費電流(A)電動機:1
1個(146L)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295
質量(kg)約15
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070
質量(kg)約1.7(製品のみ)
電源充電式
消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)約5
連続使用時間(分)10
コード長さ(m)アダプター:約1.8
スイッチスライド(ON/OFF)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.5
仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330
質量(kg)約2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6
ハネ径(cm)約18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18
機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840
風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90
上下角度調整約55°/72.5°/90°
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。
6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。
挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
容量(mL)最大450(3カップ)
方式ミル付きドリップ式(全自動)
材質(サーバー)ガラス
付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック
寸法(mm)約160×335×360
質量(kg)約4.1
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)610
電源コード(m)1.4
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200
色ブラック
付属品天板
寸法(mm)約340×340×225
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約285×240
電源コード(m)1.4
積載可能寸法(mm)約265×220
庫内寸法(mm)約280×270×90
タイマー約15分
ラック寸法(mm)約280×240
出力切替300/600/900/1200W
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)約3.6
電源AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)
電源コード(m)約1.0
温度調節範囲(℃)約80~250
庫内寸法(mm)約285×280×90
タイマー約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合本体オイルポットEP-D696S
種別活性炭カートリッジ(活性炭カートリッジ×2個、ペーパーフィルター×20枚)
1セット
¥2,438
税込¥2,682
5日以内出荷
適合本体サイフォン式コーヒーメーカーCM-D854BR
和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95
色ブラック
容量(mL)酒器/約300(一合半)
質量(g)約920
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.8
品名・タイプ酒燗器
温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。
※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。
質量(g)約690(ケーブル含む)
電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50
安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品
アズワン品番1-8757-03
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。
携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。
寸法(mm)約430×400×900
質量(kg)約6.2
色ダークブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
電源コード(m)約1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ ( 玄米用 )
質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )
容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235
電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )
定格時間15 分
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。
仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
質量(kg)約14
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)
庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W
年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック
寸法(mm)約160×335×360
質量(kg)約4.1
色ブラック
容量(mL)最大450(3カップ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)610
方式ミル付きドリップ式(全自動)
電源コード(m)1.4
材質(サーバー)ガラス
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分
付属品給水カップ、距離の目安ガイド
質量(kg)約 1.4
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170
電源コード(m)約 1.5
スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )
スチーム量(mL/min)約 7
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分
付属品給水カップ、距離の目安ガイド
質量(kg)約 1.4
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170
電源コード(m)約 1.5
スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )
スチーム量(mL/min)約 7
長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)
セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書
質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)1050
コード長さ(m)15
吸込仕事率(W)180
集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487
集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
作りおきやまとめ買いもたっぷり収納できる、161Lの大容量。5段階の温度切替と急冷モード搭載で、ライフスタイルに合わせてお使いいただけます。2021年度省エネ達成率201%を達成した、家計にやさしい冷凍庫です。
質量(kg)約41
温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター日本産業規格 JIS C9607)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×600×1430
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)257
省エネ基準達成率(%)201(2021年度)
定格内容積(L)161(122)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
設置寸法(cm)両側面5以上、背面5以上、天面5以上スペースが必要
高い省エネ性能を持った、家計にやさしい冷蔵庫です。天板は耐熱100℃、耐荷重30kgの仕様で、上に電子レンジを置いてお使いいただけます。引き出し式の冷凍庫は中身が見やすく、整理しやすい。忙しい毎日でも快適にお使いいただけます。
付属品製氷皿
質量(kg)約34
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
定格消費電力(W)電熱装置:110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)232
省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)
定格内容積(L)140
定格消費電流(A)圧縮機:1.4
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
HR-G912W、HR-G912Bは、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズの2ドア冷凍冷蔵庫です。お部屋にずっと置いておくモノだからこそ、無駄のないミニマルなデザインで、インテリアに調和します。
付属品製氷皿
質量(kg)約36
温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター(日本産業規格JIS C 9607))
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
年間消費電力量(kWh/年)271
省エネ基準達成率(%)110(2021年度)
定格内容積(L)121、冷凍室:48(32)、冷蔵室:73(58)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
設置寸法(cm)両側面2以上、背面6以上、天面10以上スペースが必要
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)40
色ホワイト
間口(mm)525
電源(V)AC100 (50/60Hz 共用)
温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)、[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9
定格消費電力(W)電熱装置 : 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220
電源コード(m)2.2
冷却方式Fan式
年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)108
定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 < 51 >、冷蔵室 : 73 < 62 >)※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
定格消費電流(A)電動機:1
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
限られたスペースにもすっきり置けるサイズ感と、電子レンジを置いても使いやすい冷蔵庫です。省エネ基準達成率100%の直冷式で、経済的にお使いいただけます。
付属品霜取りヘラ×1、製氷皿×1、清掃棒×1
質量(kg)25
電源(V)AC100 50/60Hz共用
温度範囲(℃)冷蔵室:約0 ~ 8、冷凍室:-18 以下(フォースター(日本産業規格 JIS C 9607))
定格消費電力(W)電動機:55/55、電熱装置:4.0/4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
電源コード(m)約1.9
冷却方式直冷式
年間消費電力量(kWh/年)203
省エネ基準達成率(%)100(2021年度)
定格内容積(L)約85(冷凍室:25〈25〉 / 冷蔵室:60〈45〉)※〈〉内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
冷蔵も冷凍も”ちょうどいい”。2人暮らしにぴったりの231Lの2ドア冷凍冷蔵庫です。作りおきや買いおきに便利な、整理しやすい引き出し式の大容量の冷凍室を搭載。インテリアを邪魔しないシンプルなガラスドアのデザインで、使い勝手もデザイン性も兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿
質量(kg)約55.0
温度範囲(℃)冷凍室:-18 以下(フォースターJISC9607)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575×630×1670
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)280(JIS C 9801-3:2015で測定した場合の値です)
省エネ基準達成率(%)1.17
定格内容積(L)約231、冷蔵室 : 144 <117>、冷凍室 : 87<67>※<>内の数値は「食品収納スペースの目安」
日々の洗濯の負担を軽減するために、洗浄力だけでなく、衣類の取り出しやすさやメンテナンス性にもこだわったドラム式洗濯乾燥機です。一般的な防水パン(奥行内寸600mm)にすっきり収まるサイズで、スペースに制約のある住環境でも設置できます。
付属品給水ホース・排水ホース・キャップ × 4・ネジ × 4
質量(kg)約75
外形寸法(mm)約635×656×1030(給・排水ホースを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)洗い:100、脱水:300、乾燥:930、温水:825
電源コード(m)約1.9
機能【標準洗濯目安時間(約)】定格洗濯時:48 分・定格洗濯~乾燥時:280分【搭載コース】標準・快速・メモリ・手洗い・毛布・つけおき・ナイト・消臭・槽洗浄・槽乾燥【その他機能】チャイルドロック・温水・部屋干し・予約
乾燥質量(kg)4.5
運転音(dB)洗い:約26、脱水:42、乾燥:38
本体幅(mm)約596
標準使用水量(L)定格洗濯時:65 、定格洗濯~乾燥時:95
洗濯/脱水容量(kg)9
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
毎日の洗濯から週末のまとめ洗いまで、ライフスタイルに合わせて幅広く使える全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減。また、洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コース搭載。
付属品給水ホース×1、給水ホースジョイント×1
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )113
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)7.0(乾燥布質量)
水量(L)(標準)53
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷