1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷