「小型扇風機 ac100v」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)4.7
色ホワイト
消費電力(W)19
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節7段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(自動)100°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)3.7
色ホワイト
消費電力(W)17
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節8段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード