12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳 ホワイト 付属品抗菌プリーツフィルター 材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm)約330×110×265 質量(kg)約1.9(付属品含) コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18 寿命フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min)3段階切替 適合床面積12畳まで タイマー時間3時間 脱臭機能脱臭フィルター
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ツインバード空気清浄機
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2) ホワイト 脱臭機能活性炭フィルター 寸法(mm)約440×145×440 質量(kg)約4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式機械式 ( フィルター式 ) 消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7 風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6) 騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性) タイマー設定動作時間:180分 フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター 寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本) 電源コード(m)約2 設置姿勢屋内・置き型専用 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2) ホワイト 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm)410×140×430 質量(kg)4(付属品含む) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m)2 フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式機械式(フィルター式) タイマー時間動作時間180分 騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢屋内・置き型専用 加湿機能 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 付属品集じんフィルター、日付ラベル 質量(kg)11.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)【排水タンク】2 定格消費電力(W)140/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480 電源コード(m)1.8 モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄 運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48 寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本) 適合床面積6畳(空気清浄モード) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz) 除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2)) 切タイマー2/4/6時間
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷