絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
236件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー ニッペホームプロダクツ

    素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー

    ニッペホームプロダクツ
    3,598税込3,958
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
    用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。ホワイト主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性・防カビ
  • FORPRO水性内装・軒天用塗料 ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性内装・軒天用塗料

    ニッペホームプロダクツ
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    当日出荷
    屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
    用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに使用場所屋内用トラスコ品番158-8340容量(L)16主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水塗布面積(m2)80標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
  • ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    859税込945
    1缶(100mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 女性の手にも使いやすい大きさです。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可)主な用途木部、鉄部、プラスチック乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4~0.6
  • WOODLOVE 屋外用ニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 屋外用ニス

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
    用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE セラックニス

    ニッペホームプロダクツ
    1,598税込1,758
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
    用途木製家具・屋内木部の下塗りにクリヤー主な用途木製家具・屋内木部使用場所屋内用特性さび止め希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • かべ押えスプレー ニッペホームプロダクツ

    かべ押えスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
    用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)特性防カビ主な用途砂かべ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.176L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
  • 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ

    油性デッキ&ラティス用

    ニッペホームプロダクツ
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に主な用途ガーデン用木製品使用場所屋外用特性撥水、耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ

    ペイント固化剤

    ニッペホームプロダクツ
    779税込857
    1缶(40g)
    当日出荷
    水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
    用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用仕様容量/40g:固化可能量/約400mL時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ

    油性つやありEXE

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日光や雨に強い油性つやあり塗料。 たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
    用途フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に (テーブル天板・床面には塗れません)乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
  • 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ

    鉄部・トタン屋根用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
    用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
  • マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ

    マーキング用スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。 円形パターン。
    用途林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8危険物の性状非水溶性
  • トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ

    トタンつやありペイント

    ニッペホームプロダクツ
    3,698税込4,068
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
    用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
  • ペイントマーカー 油性ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ

    ペイントマーカー 油性ペイントマーカー

    ニッペホームプロダクツ
    839税込923
    1本
    当日出荷
    不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
    用途屋内外用。トラスコ品番685-0816材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤寸法(mm)ペン先:15インク色ブラック
  • 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ

    油性高耐久シリコントタン屋根用

    ニッペホームプロダクツ
    14,980税込16,478
    1缶
    4日以内出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部に。トラスコ品番859-9550材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤ピュアブラック容量(L)6.4塗布面積(m2)約75乾燥時間(時間)約130分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750mL
  • ブライワックス ニッペホームプロダクツ

    ブライワックス

    ニッペホームプロダクツ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。
    用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンスに。成分蜜ろう、植物カルナウバ、顔料容量(L)0.37塗布面積(m2)4(1回塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00022LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間15~30分危険物の性状非水溶性
  • 室内用 水性エコファミリー 0.7L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 0.7L

    ニッペホームプロダクツ
    2,198税込2,418
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)0.7塗布面積(m2)約6乾燥時間(時間)夏(30度)約1、冬(10度)約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4以上
  • ブライワックス ニッペホームプロダクツ

    ブライワックス

    ニッペホームプロダクツ
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
    用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性
  • 床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアA

    ニッペホームプロダクツ
    15,980税込17,578
    1缶
    6日以内出荷
    1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
    用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • さび止め塗料 速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    さび止め塗料 速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ
    999税込1,099
    1缶
    4日以内出荷
    ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
  • シリコン除雪用スプレー ニッペホームプロダクツ

    シリコン除雪用スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
    用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。トラスコ品番536-7530材質シリコーンオイル、有機溶剤無色透明容量(mL)300タイプWAX危険物の類別非危険物
  • スノーダンプ用スプレー 300ml ニッペホームプロダクツ

    スノーダンプ用スプレー 300ml

    ニッペホームプロダクツ
    1,598税込1,758
    1缶
    当日出荷
    乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ・雪かき用シャベルの補修ができます。雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
    用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具材質ニトロセルロース、有機溶剤容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物
  • STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツ

    STYLE MORUMORU 屋内用 12kg

    ニッペホームプロダクツ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
    用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
  • WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML

    ニッペホームプロダクツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。成分合成樹脂容量(L)0.125主な用途木部塗布面積(m2)約2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約1.5時間
  • かび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH  500ml ニッペホームプロダクツ

    かび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH 500ml

    ニッペホームプロダクツ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。たばこのヤニを除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。住宅の基礎部分に。屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)。浴室やタイルの目地に。墓石に。塗装前の下地処理に。トラスコ品番128-3785セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)容量(mL)500繰り返し・詰め替え対応
  • ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア TUBE de PAINT

    ニッペホームプロダクツ
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。単色のスタンダードタイプ。
    用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面成分EVA樹脂、顔料、水主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル塗布面積(m2)約0.5危険物の類別非危険物乾燥時間約24時間
  • FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    10,980税込12,078
    1缶
    当日出荷
    屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
    用途建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。トラスコ品番662-7400主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面塗布面積(m2)約13標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
  • ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml

    ニッペホームプロダクツ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。ハケ付なので、すぐに使用できます。
    用途安全標識。看板。装飾。ホビー。工作品。成分アクリルエマルジョン容量(L)0.05主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品塗布面積(m2)0.5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    7,998税込8,798
    1缶
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
    用途内装用・屋外軒天井用。トラスコ品番662-7272主な用途内装、屋外軒天井塗布面積(m2)約15標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • FORPRO水性シリコン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性シリコン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    8,198税込9,018
    1缶
    4日以内出荷
    屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
    用途外壁用。トラスコ品番662-7268主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • 塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 1.5L ニッペホームプロダクツ

    塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 1.5L

    ニッペホームプロダクツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
    用途塗装用バケット。トラスコ品番690-1582グレータイプ(回)1容量(L)1.5
  • 室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 3.2L

    ニッペホームプロダクツ
    6,498税込7,148
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 7L

    ニッペホームプロダクツ
    11,980税込13,178
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    3,998税込4,398
    1缶
    4日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ

    水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg

    ニッペホームプロダクツ
    8,398税込9,238
    1缶
    当日出荷
    一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
    用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
  • 油性トタン屋根用 14L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 14L

    ニッペホームプロダクツ
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
  • 油性トタン屋根用 7L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 7L

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)7主な用途トタン塗布面積(m2)約80~120使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
  • 油性トタンつやありペイント 14kg ニッペホームプロダクツ

    油性トタンつやありペイント 14kg

    ニッペホームプロダクツ
    21,980税込24,178
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番859-9499マルーンレッド容量(L)13.2主な用途トタン塗布面積(m2)180使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
  • 油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg ニッペホームプロダクツ

    油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg

    ニッペホームプロダクツ
    33,980税込37,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • 床用塗料 クリンカラーEベスト ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 クリンカラーEベスト

    ニッペホームプロダクツ
    49,980税込54,978
    1缶
    10日以内出荷
    エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
    用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)容量(kg)17主な用途コンクリート床塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)乾燥時間9時間以上(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • 油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ

    油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L

    ニッペホームプロダクツ
    24,980税込27,478
    1缶
    5日以内出荷から6日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性