油性高耐久シリコントタン屋根用
さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
- 用途
- 屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部に。
- トラスコ品番
- 859-9550
- 材質
- 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
- 色
- ピュアブラック
- 容量(L)
- 6.4
- 塗布面積(m2)
- 約75
- 乾燥時間(時間)
- 約130分(夏30℃)、約3(冬10℃)
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- 危険物の数量
- 7750mL
- 内容量
- 1缶
注意
※手でさわって簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いてください。塗料 の新着商品
カテゴリ



















