紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。
材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏4、冬6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12
危険物の性状非水溶性
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。
材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水
色透明クリヤー
危険物の類別非危険物
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。
成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水
トラスコ品番859-9114
色透明クリヤー
容量(L)3.2
主な用途木部
塗布面積(m2)約24
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。
成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水
トラスコ品番859-9113
色透明クリヤー
容量(L)1.6
主な用途木部
塗布面積(m2)約12
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
タイプつや有
主成分シリコン樹脂
主な用途木部、トタン、鉄部
塗布方法はけ、ウールローラー
危険等級その他のもの
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)
油性 or 水性油性
特性耐久、速乾、防さび
塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上
乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
塗回数1回
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
主な用途木部、トタン、鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9
乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
危険物の性状非水溶性
関連キーワード