63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 主な用途木部、トタン、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9 乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE
日光や雨に強い油性つやあり塗料。 たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
用途フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に (テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
1缶(0.2L)ほか
729 税込802
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性耐久、つやなし、耐候 種別半つや 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 特性つやあり、速乾 種別 主な用途木、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性メタリック&パール調塗料 PAL
キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。乾燥後は水に強い塗膜になります。
用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.055 主な用途木部、紙、金属 塗布面積(m2)約0.2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約30分
1個
569 税込626
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツFORPRO速乾性さび止め塗料
弱溶剤系さび止め塗料です。鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途さび止め下塗り用として。素材:鉄部に。 仕様塗り重ね回数:2回 容量(L)18 塗布面積(m2)82 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時) 乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
1缶
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベスト
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。 セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類) 容量(kg)17 主な用途コンクリート床 塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃 塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時) 乾燥時間9時間以上(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1缶
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 ライトテラコ 主な用途屋上・床面 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久
1缶
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.15 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約1.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(1.6kg)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(250g)ほか
639 税込703
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性蛍光 主成分蛍光 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。 主な用途木部、鉄部、紙 使用場所屋内用 特性耐久、つやなし、耐候 種別つやなし 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタンつやありペイント 14kg
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番859-9499 マルーンレッド 容量(L)13.2 主な用途トタン 塗布面積(m2)180 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃) 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 赤さび 主な用途鉄部 塗布面積(m2)約40 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性さび止め 塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃) 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.5 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツペイントマーカー(中字・極太) 極太
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄、木材などのマーキングに。 材質アクリル樹脂塗料 容量(L)0.0291 乾燥時間20分~40分 線の太さ極太
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 動画あり
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性速乾 質量(g)290 容量(L)0.3 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途木、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、アルミ 使用場所屋外用 特性超速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 動画あり
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。 可変ノズル使用(楕円)
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 危険等級 乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め
2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。 材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 容量(L)1.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量2.52kg 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃) 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ強力速乾さび止めスプレー
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 主な用途鉄部 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性さび止め 乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間 危険物の性状水溶性
1缶
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ 動画あり
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数2回
1缶(400mL)
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 種別水性 容量(mL)25 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 油性 or 水性水性 特性さび止め
1缶(25mL)
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。 イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。 乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ遮熱バインダーホワイト
上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。
用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。 ホワイト 主な用途トタン、瓦 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2.5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
キリが細かく、タレにくくなっています。 可燃ノズル使用(楕円)。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
1本(300mL)
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコントタン・ベスト瓦
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに 主な用途トタン、瓦 使用場所屋外用 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(7kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツスプレーラッカー
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
1本(400mL)
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可) 主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.025L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)