カテゴリ

  • 塗料(16)
    • 錆転換剤(1)
    • 錆止め(13)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(105)
  • SOFT99(9)
  • BAN-ZI(27)
  • 呉工業(クレ)(40)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(23)
  • ターゲット(6)
  • ENDOX(エンドックス)(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • 武蔵ホルト(20)
  • ユニテック(3)
  • 黒田精工(1,513)
  • オザック精工(196)
  • TRUSCO(151)
  • 高島産業(138)
  • エスコ(136)
  • ひめじや(125)
  • サンワサプライ(111)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(81)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびチェンジ ニッペホームプロダクツさびチェンジニッペホームプロダクツ(135件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(160mL)
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツカラーさび止めスプレーニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
989税込1,088
1本(300mL)
当日出荷
逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、耐候、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ水性速乾さび止め透明ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
829税込912
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)透明主成分特殊エポキシ樹脂乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
カラーさび止め ニッペホームプロダクツカラーさび止めニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
949税込1,044特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
さび止めスプレー ニッペホームプロダクツさび止めスプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー ニッペホームプロダクツジンクスプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。
用途鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。 亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約60(冬10℃)主な用途鉄部、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性特性耐摩耗、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量80%
強力速乾さび止めスプレー ニッペホームプロダクツ強力速乾さび止めスプレーニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶
当日出荷から翌々日出荷
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途鉄部標準重ね塗り回数(回)1回危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性さび止め乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間危険物の性状水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT さび止め ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止めニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
879税込967
1缶(50mL)
当日出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。主な用途鉄部使用場所屋内外兼用特性さび止め乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
8,998税込9,898特価
1缶
当日出荷から4日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
油性トタン専用さび止め ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止めニッペホームプロダクツ
2,698税込2,968
1缶(1.6kg)ほか
翌々日出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。主な用途鉄部使用場所屋外用特性さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
ニュー油性速乾さび止め ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止めニッペホームプロダクツ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤赤さび主な用途鉄部塗布面積(m2)約40使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
さびチェンジ 1L ニッペホームプロダクツさびチェンジ 1Lニッペホームプロダクツ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
大容量タイプ。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
ニュー油性速乾さび止め ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止めニッペホームプロダクツ
639税込703
1缶(250g)ほか
当日出荷から翌日出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ
3,998税込4,398
1缶
翌日出荷
2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2.52kg塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1缶
当日出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
関連キーワード
赤錆転換黒錆特集