2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。
用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。 透明 主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8 油性 or 水性油性 特性密着性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷

スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに 主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品 使用場所屋内用 危険等級 乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)