39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上・ベランダ 標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り 乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐久
1缶(8.5kg)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。 主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁 使用場所屋外用 特性防水、耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(kg)3 主な用途コンクリート陸屋根 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 ライトテラコ 主な用途屋上・床面 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久
1缶
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上、ベランダ 乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番532-9719 容量(kg)1.3 主な用途屋上 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
2,198 税込2,418
4日以内出荷

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 無色透明 主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ニッペホームプロダクツ油性塗料屋外用シルバー
輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。 材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上 乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1缶
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベスト
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。 セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類) 容量(kg)17 主な用途コンクリート床 塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃 塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時) 乾燥時間9時間以上(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1缶
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.15 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約1.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。 木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。 木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 トラスコ品番123-3283 材質合成樹脂(アクリル) コットン 容量(L)0.5 塗布面積(m2)約5 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.5 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに 特性防虫・防腐・防かび・撥水
1缶
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材 成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)約12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水性・防汚 塗り重ね可能時間(時間)約24以上 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)夏4、冬6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻 塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12 危険物の性状非水溶性
1缶
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。 成分アクリルエマルションペイン 主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性・耐久性 塗り面積(1回塗り)(m2)28 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
1個(4L)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ニッペホームプロダクツ塗料 STYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
1缶
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツヘキサコートミニ 100g
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 容量(L)0.07 容量(kg)0.1 主な用途壁面・スレート屋根 塗布面積(m2)約2.5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候、耐水、耐熱 乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ屋外用シルバー
油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。 輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。 鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。 水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。 ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。
用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部 シルバー 仕様うすめずに塗ってください。 危険等級 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.2L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコンベスト瓦用
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(7L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。 主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
1缶
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性ブロック目地うめパテ
弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。 優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
用途ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。 特性防水 容量(kg)4 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)約8(夏30℃)、約16(冬10℃) 危険物の類別非危険物 施工面積目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m~20m/m) 油性 or 水性水性
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
翌日出荷

ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラー 7L
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 容量(L)7 容量(g)9380 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー 塗布面積(m2)約20~30 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 動画あり
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) タイプエナメルタイプ 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
1缶
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性セメント屋根かわら用 3kg
防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番859-9467 グレー 容量(L)2.8 塗布面積(m2)11~19 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
6,398 税込7,038
4日以内出荷

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ
建築基準法対応品F☆☆☆☆、水性、屋内、つやなし、防カビ インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。 壁紙の上からそのまま塗れます。 乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。 ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」 下地が透けずに隠ぺい性に優れています。 マットフィニッシュ・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など コットン 塗り面積(m2)約14(タタミ約8枚) 主成分アクリル 主な用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ・艶無
1缶(2kg)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ 動画あり
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 特性撥水 主な用途木、天井、塀 乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水(5%以内) 塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
1缶(0.2L)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に 主な用途ガーデン用木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツペイントマーカー(中字・極太) 極太
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄、木材などのマーキングに。 材質アクリル樹脂塗料 容量(L)0.0291 乾燥時間20分~40分 線の太さ極太
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)