62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包用ストレッチフィルム 司化成 動画あり
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。 ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、 さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。 非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。 材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE) 破断伸度(%)縦325、横500 破断強度(MPa)縦30、横15 引裂強度(kg/cm)縦100、横230
1箱(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。
用途一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。 材質ポリエチレン
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷崩れ防止に最適。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 支持体低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なパレット包装用ストレッチフィルムです。
用途運送中の荷崩れ防止や、荷物保管時のホコリ・汚れ防止に最適
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.21 質量(g/本)2210 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷

フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。
用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。 材質ポリエチレン
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください) 材質PE 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです。
用途ストレッチ包装機用。 トラスコ品番366-8436 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)18400
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。 使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。 現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。 環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。 持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。
再生材使用率(%)10 再生材使用使用
1箱(6巻)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
トラスコ品番382-2753 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 質量(g/本)1800
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンディストレッチフィルム専用のホルダーです。
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)40×250 コード41562208 アズワン品番65-0372-13
1個
289 税込318
当日出荷

特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。 トラスコ品番498-6300 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg)2.76 質量(kg/巻)約2.8
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 優れた粘着力。 透明度も抜群。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.02 長さ(m)250 厚さ(μm)20 コード41562192 芯径(inch)1.5 アズワン品番65-0372-12
1巻
619 税込681
当日出荷

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。 使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。 現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。 環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。 持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。
幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)15
1箱(6巻)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

幅(mm)420 長さ(m)300 紙管内径(inch)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
質量(g/本)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨 トラスコ品番366-8452 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.76
1セット(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm)27
1箱(2巻)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3002 質量(kg)5.28 厚さ(μm)32
1箱(3巻)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅狭のミニタイプストレッチフィルム用の手巻き用ホルダー。
用途紙管径3インチの幅狭タイプのストレッチフィルムを巻きつける際に使います。 適合内径(Φmm)76 紙管径(inch)3
1個
859 税込945
当日出荷

内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
全長(mm)200 適合内径(Φmm)76 適合幅(mm)50~150 紙管径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm 適合フィルム内径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット(48個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
用途巻きつけることにより荷物を束ねる梱包に適します。 材質ポリエチレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1巻
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

司化成ダイヤストレッチHNP-S
エコ商品
プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷