20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1 ホワイト 電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W)12 ガラス球形式H4 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)1800
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 ホワイト 消費電力(W)0.8 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 極性無極性 適合車種国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)80
1セット
429 税込472
当日出荷

コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用 消費電力(W)20(High)/15(Lo) 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
1セット
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンライト 消費電力(W)24 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)4500 冷却装置流体軸受ファン 明るさ(Lm)2500
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H4 LED寿命(時間)50000
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160 消費電力(W)18 ガラス球形式HS1 明るさ(Lm)1800
1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式H9/H11 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
ホワイト 電圧(V)対応:DC12 消費電力(W)24 明るさ(Lm)2500
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ホワイト 消費電力(W)24 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 冷却装置流体軸受ファン 明るさ(Lm)2500
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式H7 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
用途1個 ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式HB3/HB4 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H9/H11 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H7 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNPT1060-24V。【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)サンバックLED 四輪 SBVT20
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT20。販売備考:4輪用
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷