カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
  • ARCOL(OHMITE)(39)
  • SMC(35)
  • 黒田精工(12)
  • KTC(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ヤンマー(8)
  • KSフィルター(6)
  • スリーピース(6)
  • ATEN(6)
  • イスカル(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ツカサ電工(4)
  • 玄人志向(4)
  • 青木精密工業(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6-150」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信器 興和オプトロニクスDVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信器興和オプトロニクス
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応HDCP1.4/2.2に対応最長150mまでの延長が可能HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz質量(g)750(専用ACアダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信4分配器 興和オプトロニクスDVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信4分配器興和オプトロニクス
269,800税込296,780
1台
12日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能最長150mまでの延長に対応HDCP1.4/2.2に対応HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと)出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号LAN:1系統HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信器 興和オプトロニクスDVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信器興和オプトロニクス
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit もしくは4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。 DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能HDCP規格に準拠コンパクト設計HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下消費電力(W)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号HDMI / DVI:1系統コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGAHDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長送信器 興和オプトロニクスDVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長送信器興和オプトロニクス
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
4K /30HzRGB/ YCbCr4:4:4 8bitもしくは4K /60HzYCbCr4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN 信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能HDCP規格に準拠コンパクト設計HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下消費電力(W)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号HDMI / DVI:1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGAHDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら