電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
内接式歯車モータ TCM5シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
内接式歯車モータ TCM4シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車モータ TCM3シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車モータ TCM2シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)4000
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)