絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
606件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)二連ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
61日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
479,800税込527,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)0.9呼び025B流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
フランジ HPP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ HPP用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,298税込8,028
1個
40日以内出荷
ボルトM10×35Oリング1BG35関連資料(4.04MB)
インラインフィルタL-100交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インラインフィルタL-100交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
インラインフィルタL-100 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インラインフィルタL-100ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
35日以内出荷
インラインフィルタL-300 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インラインフィルタL-300ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
25,980税込28,578
1個
35日以内出荷
ジュンエアーガンアダプタ用交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ジュンエアーガンアダプタ用交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
16,980税込18,678
1個
35日以内出荷
ジュンエアーガンアダプターセット ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ジュンエアーガンアダプターセットジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
25,980税込28,578
1個
35日以内出荷
ジュンエアーガン用交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ジュンエアーガン用交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
35日以内出荷
ジュンエアーガン ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ジュンエアーガンジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
35日以内出荷
クリーンエキゾースト交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クリーンエキゾースト交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
35日以内出荷
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。関連資料(1.73MB)
クリーンエキゾースト ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クリーンエキゾーストジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
35日以内出荷
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~50接続口径(Rc)d:3/8最高使用圧力(MPa)0.1固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750関連資料(1.73MB)
レマンドライFスケルトン交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライFスケルトン交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
35日以内出荷
レマンドライフィルタスケルトン ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライフィルタスケルトンジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
74,980税込82,478
1個
35日以内出荷
レマンドライF交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライF交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化関連資料(1.73MB)
レマンドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
66,980税込73,678
1個
35日以内出荷
一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
マルチドライFスケルトン交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライFスケルトン交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
9,298税込10,228
1個
35日以内出荷
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
マルチドライフィルタスケルトン ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタスケルトンジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
35日以内出荷
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01関連資料(1.73MB)
抗菌仕様マルチドライF交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)抗菌仕様マルチドライF交換エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
35日以内出荷
抗菌仕様マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)抗菌仕様マルチドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
35日以内出荷
マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
91,980税込101,178
1個
35日以内出荷
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01関連資料(1.73MB)
DINコネクタ ランプ・サージキラー付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタ ランプ・サージキラー付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
45日以内出荷
関連資料(0.8MB)
DINコネクタ ランプ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタ ランプ付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷から45日以内出荷
関連資料(0.8MB) (0.01MB)
DINコネクタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)DINコネクタジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
20日以内出荷
関連資料(0.8MB) (0.14MB)
圧力スイッチ用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷