絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
606件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流制御弁式方向・流量調整弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御弁式方向・流量調整弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
40日以内出荷
電流制御式流量調整弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式流量調整弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
流量調整弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,798税込7,478
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁操作ブレーキ弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
9,798税込10,778
1個
45日以内出荷から55日以内出荷
電磁操作チェック弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
11,980税込13,178
1個
40日以内出荷
電磁弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,698税込9,568
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(1.05MB) (0.43MB)
バランシング弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
ブレーキ弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
シーケンス弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
減圧弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,498税込8,248
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(1.05MB) (2.11MB)
アンロードリリーフ用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロードリリーフ用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
50日以内出荷
関連資料(1.05MB) (0.99MB)
リリーフ弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(1.05MB) (1.66MB)
トヨパックNⅡ オプション リターンフィルタ予備エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ オプション リターンフィルタ予備エレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
4,298税込4,728
1個
40日以内出荷
EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)0~10DC最大消費電力(VA)16定格出力電流300mAゲイン最大:300mA/5V電圧変動許容範囲±10%入力インピーダンス(kΩ)8適合バルブタイプEHD3ー06ーF
デジタル設定器(アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁用) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器(アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁用)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
取付ボルト 平行ノックピン 06型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 平行ノックピン 06型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
2,198税込2,418
1個
20日以内出荷
取付ボルト 平行ノックピン 03型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 平行ノックピン 03型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
829税込912
1個
20日以内出荷
取付ボルト 植込ボルト 06型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 植込ボルト 06型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
取付ボルト 植込ボルト 025型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 植込ボルト 025型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
取付ボルト 六角穴付ボルト 06型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 六角穴付ボルト 06型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
取付ボルト 六角穴付ボルト 03型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 六角穴付ボルト 03型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
649税込714
1個
20日以内出荷
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
81,980税込90,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷
油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。 バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。
質量(kg)1.1取付方式ガスケット取付形最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)12圧力調整範囲(MPa)3.5~14関連資料(1.66MB) 制御弁注意(0.9MB)
フランジ TCP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ TCP用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,398税込5,938
1個
40日以内出荷
取付方式溶接形関連資料(0.99MB)
フランジ HPP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ HPP用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,398税込5,938
1個
40日以内出荷
取付方式溶接形関連資料(4.04MB)
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
13,980税込15,378
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)120~135
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4、TCP24、TCP34、TCP44関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,498税込9,348
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,298税込6,928
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
電動機のみ  可変容量形ベーンポンプ(VB1)用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電動機のみ 可変容量形ベーンポンプ(VB1)用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
35日以内出荷
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
13,980税込15,378
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)120~135
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,498税込9,348
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,298税込6,928
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
HPP用フートキット HPP-VF2V ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VF2Vジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプHPP-VF2V関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)45~55
HPP用フートキット HPP-VD3V-F40 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VD3V-F40ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,498税込9,348
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD3V-F40関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)40~50