HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)40~50
HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3Vジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)100日以内出荷
HPP用フランジジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)11日以内出荷から31日以内出荷
TCP用フランジジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)3日以内出荷から61日以内出荷
電流制御式方向・流量制御弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)64日以内出荷から94日以内出荷
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁