絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
606件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。
最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(0.82MB) 制御弁注意(0.9MB)
ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
カウンタバランス弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
68,980税込75,878
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
カウンタバランス弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
58,980税込64,878
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
カウンタバランス弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
61,980税込68,178
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
カウンタバランス弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロード弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロード弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
58,980税込64,878
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロード弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロード弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
68,980税込75,878
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
58,980税込64,878
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
61,980税込68,178
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
58,980税込64,878
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
78,980税込86,878
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
68,980税込75,878
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)0.7~07関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
71,980税込79,178
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)10.5~21関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
72,980税込80,278
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
62,980税込69,278
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
46,980税込51,678
1個
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロードリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロードリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21関連資料(1MB) 制御弁注意(0.9MB)
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
50日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
95,980税込105,578
1個
50日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
95,980税込105,578
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)