内接式歯車ポンプ TCP5シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)2400
内接式歯車ポンプ TCP4シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)2800