カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • 油研工業(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • DXアンテナ(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • honeywell(2)
  • StarTech.com(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • CQ出版(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電力増幅器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHF3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHF3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部、FB:0~+5入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.08MB)時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHD3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃入力電圧(V)0~+5入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V最大消費電力(VA)20関連資料(0.83MB)定格出力電流300mA時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:300mA/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHR3、EHG3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)13/at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部:0~+5V入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.01MB)時間設定調整範囲:0.07~7秒ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)0~10DC最大消費電力(VA)16定格出力電流300mAゲイン最大:300mA/5V電圧変動許容範囲±10%入力インピーダンス(kΩ)8適合バルブタイプEHD3ー06ーF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら