トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二連ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)61日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800