カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(47)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,473)
  • KITO(キトー)(470)
  • RS PRO(187)
  • CKD(181)
  • 日本モレックス(molex)(179)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • コガネイ(101)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • ヤンマー(41)
  • キョーリン(41)
  • 富士電機(39)
  • Canon(38)
  • トヨタ(32)
  • StarTech.com(25)
  • 三菱電機(19)
  • マルヤス電業(17)
  • XP POWER(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3a3b」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)二連ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
61日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB
圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB
チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 0.75kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 0.75kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
40日以内出荷
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 2.2kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 2.2kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
189,800税込208,780
1個
40日以内出荷
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 2.2kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 2.2kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
189,800税込208,780
1個
40日以内出荷
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VB1 0.75Kw(左側吸込み・右側配線取出し) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VB1 0.75Kw(左側吸込み・右側配線取出し)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)18.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
459,800税込505,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
659,800税込725,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
529,800税込582,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
449,800税込494,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VB1 0.75Kw(左側吸込み・左側配線取出し) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VB1 0.75Kw(左側吸込み・左側配線取出し)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)18.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷から58日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
389,800税込428,780
1個
50日以内出荷