カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(6,674)
  • ミツビシ(1,734)
  • IKO(日本トムソン)(1,715)
  • MAZDA(マツダ)(1,675)
  • New-Era(ニューエラー)(1,101)
  • CKD(801)
  • Igus(イグス)(528)
  • イスカル(505)
  • KTM(488)
  • ホンダ(473)
  • コガネイ(442)
  • BIGM(丸山製作所)(370)
  • YAMAHA(ヤマハ)(360)
  • タンガロイ(359)
  • コノエ(336)
  • NAKANO(301)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(300)
  • (297)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(290)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
手動切換弁(ロータリ型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)11許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04バルブ種類方向制御弁
ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25管接続口径3/8ねじの種類Rc
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形関連資料(1.88MB)バルブ種類積層弁
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートR関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 1連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 1連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
45日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数1関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 1連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 1連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数1関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 1連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 1連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数1関連資料(0.95MB)
関連キーワード
gr2特集