カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(1)
  • セキスイ(25)
  • エスコ(16)
  • SMC(496)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
  • FACOM(49)
  • KITACO(26)
  • 日立産機システム(25)
  • CKD(20)
  • LED LENSER(19)
  • アズワン(16)
  • オーツカ光学(13)
  • TDKラムダ(13)
  • ユーアールディ(11)
  • DBLTACT(11)
  • 沖電線(10)
  • EVANS(10)
  • KTC(9)
  • I-VALUE(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acドレン」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14関連資料(1.57MB)バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁