7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
88,980 税込97,878
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第1エレメント (マルチ・ドライ)
遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)オイルミストエレメント
オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)レマンドライフィルタ
一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)5
1個
56,980 税込62,678
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
77,980 税込85,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01 使用温度範囲(℃)5~60
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ