電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.14MB)
圧力温度補償付流量調整弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートB関連資料(1.27MB)バルブ種類積層タイプ
絞り弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートB関連資料(1.87MB)バルブ種類積層タイプ
チェック弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートB関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
カウンタバランス弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷から45日以内出荷
構造ダイレクト形制御ポートB関連資料(1.12MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁