1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式リリーフ弁
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4% 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.11MB)
1個
169,800 税込186,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ