カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • ダイヤトレンド(25)
  • CKD(21)
  • ELPA(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • エスコ(11)
  • SMC(8)
  • 三菱電機(7)
  • ニッサン(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 鶴見製作所(6)
  • 内外電機(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ホンダ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • セキスイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(スレッド結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
    最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ライトアングル形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
    構造ライトアングル形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(ガスケット結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
    呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Rポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Wポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • 電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    40日以内出荷
    この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
    最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 インライン形 フランジ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
    最高使用圧力(MPa)21
  • パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
    最高使用圧力(MPa)21
  • チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形
関連キーワード
油圧バルブカテゴリ