電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
インライン形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から翌々日出荷
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から61日以内出荷
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
小型電磁切換弁025形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から31日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)4日以内出荷から14日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
圧力チェッカジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)8日以内出荷から21日以内出荷
1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)12日以内出荷から31日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から31日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び6最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)31日以内出荷から52日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁