ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)3日以内出荷から37日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3Vジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)34.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800