カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • ニッサン(349)
  • NOK(36)
  • SMC(33)
  • ノーリツ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • スバルアクセサリー(27)
  • スバル(23)
  • SK11(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 富士変速機(18)
  • SPI(18)
  • エスコ(16)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • Power sonic(11)
  • E-Value(10)
  • 三菱電機(10)
  • バンコ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-2」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
459,800税込505,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3Vジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,298税込6,928
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
関連資料(2.83MB) (5.24MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)34.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 2.2kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 2.2kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
599,800税込659,780
1個
55日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 1.5kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 1.5kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
529,800税込582,780
1個
55日以内出荷
関連資料(5.24MB)