絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック)

    伸びる!マルチポッド スマホ8R

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
    搭載可能質量(kg)0.8質量(g)530付属品Bluetoothリモコン全高(mm)1055最低高さ(mm)地上:300縮長(mm)295
  • 自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-120BKN

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • 27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX SLIK(スリック)

    27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX

    SLIK(スリック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。三脚ケースが付属。
  • 3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
    適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
  • アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンド SLIK(スリック)

    アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンド

    SLIK(スリック)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ACTION CAMや360°カメラに対応する、3つのスタイルで使える「スタンド」です。アクションカム用のマウント部に加え、付属のカメラネジアタッチメントを利用すれば360°カメラを固定できます。
    仕様アクションカムマウント装備質量(g)95段数5段全高(mm)275(スタンド時)、305(ポール時)取付ねじU1/4インチ縮長(mm)135最大積載荷重(g)300
  • バルーンライト12BI SLIK(スリック)

    バルーンライト12BI

    SLIK(スリック)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
    仕様エフェクト:8種類搭載付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)長さ(mm)580(使用時)幅(mm)90(使用時)質量(g)220消費電力(W)最大12色温度(K)2500-6500充電時間(分)約90マグネット背面:3カ所明るさ0-100%LED使用数(個)192定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力発光時間(分)持続:約55(最大光度)
  • 中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV SLIK(スリック)

    中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV

    SLIK(スリック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345
  • 20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)

    20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110

    SLIK(スリック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
    付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
  • スリック メモアールミニ T2 ホワイト SLIK(スリック)

    スリック メモアールミニ T2 ホワイト

    SLIK(スリック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    しっかりした金属パーツによる、テーブルポッド。 カメラ台にはU1/4カメラネジを装備しており、あらゆるカメラ、ビデオカメラに対応。 また、付属のスマートフォンクリップにより、3.5インチから6インチのスマートフォンに対応。 スマートフォンクリップは上下、左右に動かせる2ウェイ式で、撮影およびスマートフォンによる画面の閲覧にも使用可能です。
    仕様●製品タイプ:三脚等●搭載機材の最大重量:2kg●全高:52mm●縮長:138mm ※スマホホルダー未装着時●重量:125g●コード番号:S0700JX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7824-35
  • 墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ SLIK(スリック)

    墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ

    SLIK(スリック)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
    仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式質量(g)1760段数3段全高(mm)3000(延長ポール使用時)パイプ径(Φmm)23縮長(mm)760搭載可能質量(kg)2
  • 一脚 Sポールカーボン284 SLIK(スリック)

    一脚 Sポールカーボン284

    SLIK(スリック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    スリックのロングセラー「Sポール」「SポールII」。一脚としても、パイプ上下のネジを活用しての三脚の延長ポールとしても、活用できる製品として、1970年代から長く作り続けられています。このたび、ユーザーからの要望が多かった、Sポールをカーボンパイプ化した製品として「Sポールカーボン284」を製品化。
    仕様カメラ取付ネジ:U1/4インチ質量(g)450段数4段全高(mm)1955最大パイプ径(mm)32三脚取付ねじU1/4インチ縮長(mm)630
  • ライトカーボン E83Ⅱ SLIK(スリック)

    ライトカーボン E83Ⅱ

    SLIK(スリック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
    仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340付属品三脚ケース質量(g)1925段数3段全高(mm)1845最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)675
  • ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック)

    ライトカーボン E84Ⅱ

    SLIK(スリック)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
    仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295付属品三脚ケース質量(g)1970段数4段全高(mm)1775最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)555
  • マルチクランプSR SLIK(スリック)

    マルチクランプSR

    SLIK(スリック)
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。現場に合わせて天板や丸パイプに取付できるようにクランプ部の切替ができ、しっかり締めこんで固定が可能。エレベーター搭載。クランプ固定後の危機の位置調整が容易。1/4UNCねじが3箇所あり、複数の機器が搭載可能
    付属品ロングポール全長(mm)230(505ロングポール使用時)質量(g)510(540ロングポール使用時)全高(mm)105(ロングポール使用時)
  • 硬質仕様自由雲台 SLIK(スリック)

    硬質仕様自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
    仕様機器取付サイズ:U1/4
  • スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック)

    スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚

    SLIK(スリック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。 VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。 グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。 スマホホルダーは縦位置対応可能。 ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。 開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
    質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
  • アルカスイス互換 汎用スオエクイックシュー DS-30 100mm SLIK(スリック)

    アルカスイス互換 汎用スオエクイックシュー DS-30 100mm

    SLIK(スリック)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    汎用クイックシュー「DS-30」のスペアクイックシュー
    質量(g)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×42×12
  • アルカスイス互換 汎用スペアクイックシュー DS-30 70mm SLIK(スリック)

    アルカスイス互換 汎用スペアクイックシュー DS-30 70mm

    SLIK(スリック)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    汎用クイックシュー「DS-30」のスペアクイックシュー
    質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×42×12
  • アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30 SLIK(スリック)

    アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30

    SLIK(スリック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。 クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。 シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。 取り付けはコインいらずのネジツマミ付。 コインでも締め付け可能。 水準器を3カ所に装備。 縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。 意図しないシューの脱落を防ぎます。 ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応
    質量(kg)搭載機材最大:10質量(g)180取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25
  • スリック スペア用クイックシュー AF2100用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー AF2100用

    SLIK(スリック)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:AF2100、クイックカーボン883 AF、クイックカーボン884 AF取付ねじカメラ:U1/4
  • スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用

    SLIK(スリック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:ライトカーボンE83、E84、E73、E74、プロ333DX、エイブル300EX、エイブル300DXN、プロ3400DX(旧)、プロ3300DX(旧)、取付ねじカメラ:U1/4
  • スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用

    SLIK(スリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120取付ねじカメラ:U1/4
  • シネママスター274 SLIK(スリック)

    シネママスター274

    SLIK(スリック)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。 脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。 クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。 プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。 ボール径は60mmとすることで、小型化しています。 開脚角度は3段階でローポジションに対応。 脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。 携帯に便利な収納ケースが付属します。
    質量(g)1980段数4段全高(mm)1510最大積載荷重(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)325縮長(mm)610
  • サクションベース SLIK(スリック)

    サクションベース

    SLIK(スリック)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 。市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
    取付ねじU1/4、U3/8(雲台)
  • マルチポッドトーラーR SLIK(スリック)

    マルチポッドトーラーR

    SLIK(スリック)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
    全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325質量(g)390最大積載荷重(g)500
  • マルチポッドRⅡ SLIK(スリック)

    マルチポッドRⅡ

    SLIK(スリック)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
    全高(mm)790最低高さ(mm)220縮長(mm)245質量(g)310最大積載荷重(g)500
  • ユニバーサルIブラケット(アイブラケット) SLIK(スリック)

    ユニバーサルIブラケット(アイブラケット)

    SLIK(スリック)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18質量(g)60取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
  • 動画対応3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    動画対応3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
    適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
  • 高精度3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    高精度3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
    最大積載量(kg)10取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)三脚取付ねじU3/8
  • レベリングユニット2 SLIK(スリック)

    レベリングユニット2

    SLIK(スリック)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
    直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
  • 三脚ストラップ SLIK(スリック)

    三脚ストラップ

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイズL質量(g)100縮長(mm)対応機材:600以下
  • 三脚ストラップ SLIK(スリック)

    三脚ストラップ

    SLIK(スリック)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    取り付けることで、三脚を素早く持ち運べます。
    サイズM質量(g)80縮長(mm)対応機材:600以下
  • 三脚ケース SLIK(スリック)

    三脚ケース

    SLIK(スリック)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
    質量(g)750外寸(mm)110×670×170内寸(mm)100×660×160縮長(mm)対応機材:660以下ポケット内寸法(mm)50×360×130
  • フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック)

    フリーアングルスマホホルダーR

    SLIK(スリック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。
    搭載可能質量(kg)0.3質量(g)45付属品Bluetoothリモコン全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04
  • フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック)

    フリーアングル 見る撮るR

    SLIK(スリック)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
    搭載可能質量(kg)0.3質量(g)120付属品Bluetoothリモコン全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03
  • スリック カーボンポッド  PRO SLIK(スリック)

    スリック カーボンポッド PRO

    SLIK(スリック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。 。上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。
    段数4段方式脚固定:ナット式
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN

    SLIK(スリック)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    質量(g)235適合脚部重量470g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

    SLIK(スリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
    質量(g)350適合脚部重量700g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS

    SLIK(スリック)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
    質量(g)180高さ(mm)87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4