「三脚 スマホ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605
全高(mm)925、EV下げ:620
縮長(mm)320
アズワン品番64-6435-60
搭載可能質量(kg)1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480
縮長(mm)510
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。
VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。
グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。
スマホホルダーは縦位置対応可能。
ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。
開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275
全高(mm)205
最大積載荷重(kg)1
最低高さ(mm)125
縮長(mm)225
対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3
質量(g)45
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)74
縮長(mm)74
アズワン品番64-9507-04
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)215
縮長(mm)195
アズワン品番64-9507-01
推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60
全高(mm)220
三脚取付ねじU1/4インチ
縮長(mm)95
アズワン品番64-9506-99
最大積載荷重(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
全高(mm)250
縮長(mm)95
質量(g)65
最大積載荷重(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。
本体右側面には、電源スイッチを装備。
使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。
シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。
底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。
携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10
番号技適:R210-187661
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12
使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。
そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
質量(g)60
適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内
寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8
質量(g)530
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)1055
最低高さ(mm)地上:300
縮長(mm)295
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
幅230mmまで、厚み18mmまでのタブレットやスマートフォンを挟んで固定できる卓上三脚。三脚部分は5段階伸縮式で、高さが調整できます。三脚部分とタブレットホルダー部分は、U1/4インチカメラネジによる固定。着脱可能なので、ホルダーを他の三脚に取り付けることもできます。タブレットホルダーは基部のボールジョイントにより、上方向にティルトが可能。 見やすい方向に動かすことができます。 縦位置・横位置の回転もできます。タブレットホルダー上部にはU1/4インチのメスネジ、アクセサリーネジを用意。市販のライト類の固定が可能です。ホルダー部は「OPEN」のボタンを押しながらスライドすると、幅の変更が可能です。挟むタブレットやスマートフォンのサイズに近くなったら、 上部分を引っ張ってスプリング式で固定します。
質量(g)265(最大搭載質量:700)
全高(mm)295
縮長(mm)285
アズワン品番64-9507-12
特性高さ調節・角度調節・回転機能
1個
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)。3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ。・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応。スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)
段数延長棒部分:6段
全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)
最大パイプ径(mm)延長棒:20
縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)
アズワン品番64-9507-02
最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790
最低高さ(mm)220
縮長(mm)245
質量(g)310
最大積載荷重(g)500
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
小型のテーブルポッドにスマートフォンを取り付けて、動画を見る&動画を録る!。テーブルポッドとしても、手持ち三脚としても使える小型三脚です。新形状のスマートフォンホルダーは、大きなツマミの採用でスムーズに取り付けが可能。ホルダー部分は首振りと縦位置・横位置変換ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。円筒状に折りたたみができ、コンパクトに持ち運びができます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)220
最低高さ(mm)150
縮長(mm)165
質量(g)110
最大積載荷重(g)300
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3
質量(g)120
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)223
縮長(mm)160
アズワン品番64-9507-03
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4
パイプ径(Φmm)20
搭載可能質量(kg)400
しっかりした金属パーツによる、テーブルポッド。
カメラ台にはU1/4カメラネジを装備しており、あらゆるカメラ、ビデオカメラに対応。
また、付属のスマートフォンクリップにより、3.5インチから6インチのスマートフォンに対応。
スマートフォンクリップは上下、左右に動かせる2ウェイ式で、撮影およびスマートフォンによる画面の閲覧にも使用可能です。
仕様●製品タイプ:三脚等●搭載機材の最大重量:2kg●全高:52mm●縮長:138mm ※スマホホルダー未装着時●重量:125g●コード番号:S0700JX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7824-35
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード